三菱マテリアル
チップ CPMH-SV
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
材質
VP15TF
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37381111
CPMH080202-SV VP15TF
8.1
2.38
0.2
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37381136
CPMH080204-SV VP15TF
8.1
2.38
0.4
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
37381154
CPMH090302-SV VP15TF
9.7
3.18
0.2
¥
11,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
37381172
CPMH090304-SV VP15TF
9.7
3.18
0.4
¥
11,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37381197
CPMH090308-SV VP15TF
9.7
3.18
0.8
¥
11,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください