京セラ
チップ BDMT-ERJS
形状
平行四辺形82°
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39364516
BDMT070302ERJS
0.2
3.18
¥8,800
取扱い終了
39364525
BDMT070304ERJS
0.4
3.18
¥8,800
取扱い終了
39364543
BDMT110302ERJS
0.2
3.18
¥9,400
取扱い終了
39364552
BDMT110308ERJS
0.8
3.18
¥9,400
取扱い終了
39364561
BDMT170408ERJS
0.8
4.76
¥11,600
取扱い終了
39364692
BDMT070302ER-JS PR1225
0.2
3.18
¥10,300
取扱い終了
39364717
BDMT070304ER-JS PR1225
0.4
3.18
¥9,700
取扱い終了
39364735
BDMT070308ER-JS PR1225
0.8
3.18
¥9,700
取扱い終了
39364753
BDMT110304ER-JS PR1225
0.4
3.18
¥11,000
取扱い終了
39364771
BDMT110308ER-JS PR1225
0.8
3.18
¥11,000
取扱い終了
39364796
BDMT11T302ER-JS PR1225
0.2
3.97
¥11,600
取扱い終了
39364814
BDMT11T304ER-JS PR1225
0.4
3.97
¥11,600
取扱い終了
39364832
BDMT11T308ER-JS PR1225
0.8
3.97
¥10,900
取扱い終了
39364911
BDMT170404ER-JS PR1225
0.4
4.76
¥12,800
取扱い終了
39364936
BDMT170408ER-JS PR1225
0.8
4.76
¥13,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください