チップ BDMT-ERJT

チップ BDMT-ERJT - 京セラ
形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39364823BDMT11T304ER-JT PR12250.43.97
10,900
取扱い終了
代替品有
39363904BDMT070304ER-JT PR12100.43.18
10,300
取扱い終了
39363913BDMT070308ER-JT PR12100.83.18
10,300
取扱い終了
39364534BDMT070304ERJT0.43.18
8,800
取扱い終了
39364586BDMT11T304ER-JT PR12100.43.97
11,600
取扱い終了
39364595BDMT11T308ER-JT PR12100.83.97
10,900
取扱い終了
39364604BDMT11T312ER-JT PR12101.23.97
11,600
取扱い終了
39364613BDMT11T316ER-JT PR12101.63.97
11,600
取扱い終了
39364622BDMT11T320ER-JT PR121023.97
11,600
取扱い終了
39364631BDMT170404ER-JT PR12100.44.76
13,600
取扱い終了
39364647BDMT170408ER-JT PR12100.84.76
13,600
取扱い終了
39364656BDMT170412ER-JT PR12101.24.76
13,600
取扱い終了
39364701BDMT070302ER-JT PR12250.23.18
10,300
取扱い終了
39364726BDMT070304ER-JT PR12250.43.18
10,300
取扱い終了
39364744BDMT070308ER-JT PR12250.83.18
10,300
取扱い終了
39364762BDMT110304ER-JT PR12250.43.18
11,000
取扱い終了
39364787BDMT110308ER-JT PR12250.83.18
11,000
取扱い終了
39364805BDMT11T302ER-JT PR12250.23.97
11,600
取扱い終了
39364841BDMT11T308ER-JT PR12250.83.97
10,900
取扱い終了
39364875BDMT11T312ER-JT PR12251.23.97
11,600
取扱い終了
39364884BDMT11T316ER-JT PR12251.63.97
11,600
取扱い終了
39364893BDMT11T320ER-JT PR122523.97
10,900
取扱い終了
39364902BDMT11T331ER-JT PR12253.13.97
11,600
取扱い終了
39364927BDMT170404ER-JT PR12250.44.76
13,600
取扱い終了
39364945BDMT170408ER-JT PR12250.84.76
12,800
取扱い終了
39364972BDMT170412ER-JT PR12251.24.76
13,600
取扱い終了
39364981BDMT170416ER-JT PR12251.64.76
12,800
取扱い終了
39364997BDMT170420ER-JT PR122524.76
12,800
取扱い終了
39365006BDMT170431ER-JT PR12253.14.76
13,600
取扱い終了
39365042BDMT170420ERJT PR83024.76
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39364823BDMT11T304ER-JT PR122569378708BDMT11T304ER-JT PR1825画像準備中チップ BDMT-JT京セラ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする