京セラ
チップ BDMT-ERN3
形状
平行四辺形82°
コーナー半径(mm)
0.8
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39363931
BDMT11T308ER-N3 PR1210
3.97
646-5722
PR1225
11
¥11,600
取扱い終了
39363947
BDMT170408ER-N3 PR1210
4.76
646-5897
PR1210
17
¥13,600
取扱い終了
39364455
BDMT11T308ER-N3 PR1230
3.97
646-5749
PR1225
11
¥11,600
取扱い終了
39364464
BDMT170408ER-N3 PR1230
4.76
646-5919
PR1230
17
¥13,600
取扱い終了
39364866
BDMT11T308ER-N3 PR1225
3.97
646-5731
PR1225
11
¥10,900
取扱い終了
39364954
BDMT170408ER-N3 PR1225
4.76
646-5901
PR1225
17
¥13,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください