曜日別特売

ホイールセンターゲージ

ホイールセンターゲージ - MINOURA(箕浦)ホイールセンターゲージ - MINOURA(箕浦)ホイールセンターゲージ - MINOURA(箕浦)ホイールセンターゲージ - MINOURA(箕浦)
(2件のレビュー)

軽量なアルミ製でコンパクトに折り畳みできる構造はそのままに、先端の樹脂製アダプタの位置を取り替えることによって、18インチから700Cまでの幅広いサイズのホイールに対応するホイールセンターゲージ
ホイールアクスルを受けるステンレス製ガイド板は長さが延長され、内装変速仕様のホイールや一部のDHやフリーライド系に採用されている140mmハブ幅のホイールにも対応

シルバー質量(g)310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17171306FCG-310
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17171306
2022-07-01
用途: スポークの張り替え
その他業種

問題なく使用できました。取扱説明書にも書いてあるのですが畳むときに気を付けないとゲージ板が曲がる恐れがあるのでそこだけ注意しておけば使い方も簡単でよいものだと思います。

対象商品 : 17171306
2015-12-11
用途: 自転車安全整備士の試験

自転車安全整備士の実技試験用に購入しました。
ちょっと華奢だけど、充分使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする