MINOURA(箕浦)
ヘッドスペーサーマウントアクセサリーホルダー
ヘッドスペーサー装着型アクセサリーホルダー
1アイテム装着用
角度可変式アルミステー
オールアルミ製で軽量
材質
アルミニウム
色
ブラック
質量(g)
62
直径×長さL(Φmm×mm)
(バー部)Φ25.4×50
適合クランプ
Φ28.6mm(1-1/8")厚さ10mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17171857
CS-500
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください