ジェットストリーム用替え芯 SXR-80-10

ジェットストリーム用替え芯 SXR-80-10 uni(三菱鉛筆)
(10件のレビュー)

適合SXE3-400-10 適合本体シリーズ名ジェットストリーム多色 先端ボール径(mm)1.0 インク油性 入数1本 商品タイプ替芯 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
インク色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17182463 SXR8010.24
80
 
 
取扱い終了
17182472 SXR8010.15
80
 
 
取扱い終了
17182488 SXR8010.33
80
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17182463 SXR8010.24 15476818 ハコSXR8010K.24 ハコSXR8010K.24 ジェットストリーム替芯 SXR-80-10K uni(三菱鉛筆) 15476818 ジェットストリーム替芯 SXR-80-10K uni(三菱鉛筆) 1箱(10本) 979 税込1,077 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります。
17182472 SXR8010.15 15476809 ハコSXR8010K.15 ハコSXR8010K.15 ジェットストリーム替芯 SXR-80-10K uni(三菱鉛筆) 15476809 ジェットストリーム替芯 SXR-80-10K uni(三菱鉛筆) 1箱(10本) 979 税込1,077 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります。
17182488 SXR8010.33 15476827 ハコSXR8010K.33 ハコSXR8010K.33 ジェットストリーム替芯 SXR-80-10K uni(三菱鉛筆) 15476827 ジェットストリーム替芯 SXR-80-10K uni(三菱鉛筆) 1箱(10本) 979 税込1,077 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17182463
2022-05-12
用途:
事務伝票記入
製造業

滑りが普通のボールペンと違いとても良い。
弊社は、全員ジェットストリームです。

対象商品:
17182463
2021-03-16
用途:
事務筆記
その他業種

とても書きやすくこのボールペンを使っているが、替え芯を販売していなくずっと欲しくて探していた

対象商品:
17182463
2021-02-23
用途:
書物を書く
朝長企画 様 (農・林・水産業)

非常に滑らかに書けます。ただ、他よりも多い確率で途中で書けなくなることがあります。

対象商品:
17182488
2020-03-09
用途:
事務処理
教育・研究機関

前々からずっと、使っていて、とても書きやすいです。

対象商品:
17182463
2019-07-27
用途:
事務作業時
教育・研究機関

ジェットストリームは、1.0ミリが最も書きやすく、大変重宝しています。

対象商品:
17182488
2018-10-26
用途:
事務作業
卸売・小売業

書き味なめらかで途切れることもなく、とても書きやすいです。

対象商品:
17182463
2018-03-26
用途:
宛名書きやメモ書き
健伸設備設計 様

太字は店頭に無く、助かる。書き心地は滑らかで、色も良い。

対象商品:
17182488
2017-09-25
用途:
事務作業以外は有りえません(笑)

書き味の良いJETSTREEMの替え芯ですが、緑で0.8mmがないのが残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする