曜日別特売

チップ CNMM-HF

チップ CNMM-HF - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41296884CNMM190616N-HF AC820P19.36.351.6AC820P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41296893CNMM190616N-HF AC830P19.36.351.6AC830P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41297033CNMM190624N-HF AC820P19.36.352.4AC820P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41297042CNMM190624N-HF AC830P19.36.352.4AC830P19.05
29,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41297182CNMM250924N-HF AC820P25.89.522.4AC820P25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41297191CNMM250924N-HF AC830P25.89.522.4AC830P25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
41297216CNMM250932N-HF AC820P25.89.523.2AC820P25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
41297225CNMM250932N-HF AC830P25.89.523.2AC830P25.4
59,700
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする