住友電工ハードメタル
チップ VNMG-GE
形状
ひし形35°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41344581
VNMG160404N-GE AC810P
9.525
4.76
0.4
AC810P
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41344597
VNMG160404N-GE AC820P
9.525
4.76
0.4
AC820P
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
41344606
VNMG160404N-GE AC830P
9.525
4.76
0.4
AC830P
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345281
VNMG160408N-GE AC810P
9.525
4.76
0.8
AC810P
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345297
VNMG160408N-GE AC820P
9.525
4.76
0.8
AC820P
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41345306
VNMG160408N-GE AC830P
9.525
4.76
0.8
AC830P
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345832
VNMG160412N-GE AC810P
9.525
4.76
1.2
AC810P
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
41345841
VNMG160412N-GE AC820P
9.525
4.76
1.2
AC820P
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
41345857
VNMG160412N-GE AC830P
9.525
4.76
1.2
AC830P
¥
16,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
41345272
VNMG160408N-GE
9.525
4.76
0.8
AC700G
¥
11,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください