チップ DNMG-LK

チップ DNMG-LK 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06577122 DNMG150412-LK MC5005 4.76 MC5005
14,300
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06577138 DNMG150412-LK MC5015 4.76 MC5015
14,300
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06577217 DNMG150612-LK MC5005 6.35 MC5005
17,700
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06577226 DNMG150612-LK MC5015 6.35 MC5015
17,700
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする