曜日別特売

チップ CNGG-SF

チップ CNGG-SF - イスカル
形状ひし形80°チップブレーカ両面穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05416101CNGG120401-SF IC90712.74.760.1IC907
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416117CNGG120401-SF IC50712.74.760.1IC507
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416083CNGG120402-SF IC90712.74.760.2IC907
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416092CNGG120402-SF IC50712.74.760.2IC507
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416056CNGG120404-SF IC90712.74.760.4IC907
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05416065CNGG120404-SF IC50712.74.760.4IC507
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40640494CNGG 120402-SF12.74.760.2IC807
14,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする