イスカル
チップ CNMG-NF
形状
ひし形80°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05415873
CNMG120404-NF IC907
12.7
4.76
0.4
IC907
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05415891
CNMG120404-NF IC20N
12.7
4.76
0.4
IC20N
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
05415663
CNMG120408-NF IC20N
12.7
4.76
0.8
IC20N
¥
9,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641045
CNMG120404-NF IC807
12.7
4.76
0.4
IC807
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641054
CNMG120404-NF IC8250
12.7
4.76
0.4
IC8250
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641063
CNMG 120404-NF IC9250
12.7
4.76
0.4
IC9250
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641273
CNMG 120408-NF IC807
12.7
4.76
0.8
IC807
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641282
CNMG 120408-NF IC8150
12.7
4.76
0.8
IC8150
¥
12,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641291
CNMG120408-NF IC8250
12.7
4.76
0.8
IC8250
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641307
CNMG 120408-NF IC9150
12.7
4.76
0.8
IC9150
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641316
CNMG 120408-NF IC9250
12.7
4.76
0.8
IC9250
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05415882
CNMG120404-NF
12.7
4.76
0.4
IC530N
¥
8,500
取扱い終了
06409304
CNMG120404-NF IC9025
12.7
4.76
0.4
IC9025
¥
8,500
取扱い終了
05415636
CNMG120408-NF
12.7
4.76
0.8
IC907
¥
8,500
取扱い終了
05415645
CNMG120408-NF IC9025
12.7
4.76
0.8
IC9025
¥
8,500
取扱い終了
05415654
CNMG120408-NF IC9015
12.7
4.76
0.8
IC9015
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください