イスカル
チップ CNMG-WG
形状
ひし形80°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05415417
CNMG120408-WG IC520N
12.7
4.76
0.8
IC520N
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37365675
CNMG 120408-WG IC907
12.7
4.76
0.8
IC907
¥
12,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37365711
CNMG120412-WG IC9150
12.7
4.76
1.2
IC9150
¥
12,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
30日以内出荷
返品不可
40641535
CNMG 120408-WG IC807
12.7
4.76
0.8
IC807
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641544
CNMG 120408-WG IC8150
12.7
4.76
0.8
IC8150
¥
13,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641553
CNMG 120408-WG IC5005
12.7
4.76
0.8
IC5005
¥
13,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641562
CNMG120408-WG IC8250
12.7
4.76
0.8
IC8250
¥
13,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641571
CNMG 120408-WG IC9150
12.7
4.76
0.8
IC9150
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641781
CNMG 120412-WG IC8250
12.7
4.76
1.2
IC8250
¥
13,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05415392
CNMG120408-WG IC9025
12.7
4.76
0.8
IC9025
¥
8,500
取扱い終了
05415401
CNMG120408-WG IC9015
12.7
4.76
0.8
IC9015
¥
8,500
取扱い終了
05415207
CNMG120412-WG IC9025
12.7
4.76
1.2
IC9025
¥
8,500
取扱い終了
05415216
CNMG120412-WG IC9015
12.7
4.76
1.2
IC9015
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください