イスカル
チップ CNMG-SF
形状
ひし形80°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05415943
CNMG120402-SF IC520N
12.7
4.76
0.2
¥
10,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641124
CNMG 120404-SF IC570
12.7
4.76
0.4
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください