イスカル
チップ CNMM-NR
切刃長さ(mm)
19.3
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05414753
CNMM190616-NR IC907
IC907
¥
29,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40642621
CNMM 190616-NR IC8150
IC8150
¥
30,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414762
CNMM190616-NR IC9025
IC9025
¥
21,400
取扱い終了
05414771
CNMM190616-NR IC9015
IC9015
¥
21,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください