チップ VNMG-TF

チップ VNMG-TF - イスカルチップ VNMG-TF - イスカルチップ VNMG-TF - イスカル
形状ひし形35°チップブレーカ両面穴の有無あり厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05401006VNMG160408-TF IC9079.524.760.8IC90716.6
15,000
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05401015VNMG160408-TF IC5079.524.760.8IC50716.6
17,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37366156VNMG160412-TF IC9079.524.761.2IC90716.6
18,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40683352VNMG160408-TF IC81509.524.760.8IC815016.6
15,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683361VNMG160408-TF IC82509.524.760.8IC825016.6
15,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683377VNMG160408-TF IC8079.524.760.8IC80716.6
15,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683386VNMG160408-TF IC91509.524.760.8IC915016.6
15,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683395VNMG 160408-TF IC92509.524.760.8IC925016.6
17,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683413VNMG160412-TF IC8079.524.761.2IC80716.6
15,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40683343VNMG 160408-TF9.524.760.8IC302816.6
11,400
取扱い終了
40683431VNMG 220408-TF12.74.760.8IC925022
12,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする