MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ CNMG-BE
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08063964
CNMG120404-BE GM25
0.4
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08064244
CNMG120408-BE GM25
0.8
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
08063982
CNMG120404-BE GM8020
0.4
オープン
取扱い終了
08063973
CNMG120404-BE
0.4
¥
8,500
取扱い終了
08064262
CNMG120408-BE
0.8
オープン
取扱い終了
08064253
CNMG120408-BE
0.8
¥
8,500
取扱い終了
08064646
CNMG120412-BE
1.2
¥
8,500
取扱い終了
08064655
CNMG120412-BE
1.2
¥
8,500
取扱い終了
08064664
CNMG120412-BE
1.2
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください