MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ CNMG-CE
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08064007
CNMG120404-CE GM25
0.4
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
08064305
CNMG120408-CE GM25
0.8
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
08064682
CNMG120412-CE GM25
1.2
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08063991
CNMG120404-CE CZ25
0.4
¥
10,100
取扱い終了
08064287
CNMG120408-CE
0.8
¥
8,500
取扱い終了
08064296
CNMG120408-CE
0.8
¥
8,500
取扱い終了
08064271
CNMG120408-CE CZ25
0.8
¥
10,100
取扱い終了
08064673
CNMG120412-CE
1.2
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください