MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ CNMG-SE
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
GM25
形状
ひし形80°
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ブレーカ
SE形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08064034
CNMG120404-SE GM25
0.4
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08064402
CNMG120408-SE GM25
0.8
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08064752
CNMG120412-SE GM25
1.2
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください