住友電工ハードメタル
チップ CNMG-LU
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41291607
CNMG090304N-LU T1500A
9.7
3.18
0.4
T1500A
9.525
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
41291625
CNMG090304N-LU AC630M
9.7
3.18
0.4
AC630M
9.525
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
41291643
CNMG090304N-LU AC810P
9.7
3.18
0.4
AC810P
9.525
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
41291652
CNMG090304N-LU AC820P
9.7
3.18
0.4
AC820P
9.525
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
41291774
CNMG090308N-LU T1500A
9.7
3.18
0.8
T1500A
9.525
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
41291792
CNMG090308N-LU AC630M
9.7
3.18
0.8
AC630M
9.525
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
41291817
CNMG090308N-LU AC810P
9.7
3.18
0.8
AC810P
9.525
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
41291826
CNMG090308N-LU AC820P
9.7
3.18
0.8
AC820P
9.525
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
41292002
CNMG120402N-LU T1500A
12.9
4.76
0.2
T1500A
12.7
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
41292011
CNMG120402N-LU AC630M
12.9
4.76
0.2
AC630M
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41292316
CNMG120404N-LU AC630M
12.9
4.76
0.4
AC630M
12.7
¥
11,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
41292334
CNMG120404N-LU AC810P
12.9
4.76
0.4
AC810P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41292343
CNMG120404N-LU AC820P
12.9
4.76
0.4
AC820P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41292352
CNMG120404N-LU AC830P
12.9
4.76
0.4
AC830P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41292377
CNMG120404N-LU T1500A
12.9
4.76
0.4
T1500A
12.7
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
41293147
CNMG120408N-LU AC630M
12.9
4.76
0.8
AC630M
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41293165
CNMG120408N-LU AC810P
12.9
4.76
0.8
AC810P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41293174
CNMG120408N-LU AC820P
12.9
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41293183
CNMG120408N-LU AC830P
12.9
4.76
0.8
AC830P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41293201
CNMG120408N-LU T1500A
12.9
4.76
0.8
T1500A
12.7
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
41293996
CNMG120412N-LU AC630M
12.9
4.76
1.2
AC630M
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41294014
CNMG120412N-LU AC810P
12.9
4.76
1.2
AC810P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41294023
CNMG120412N-LU AC820P
12.9
4.76
1.2
AC820P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41294032
CNMG120412N-LU AC830P
12.9
4.76
1.2
AC830P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41294057
CNMG120412N-LU T1500A
12.9
4.76
1.2
T1500A
12.7
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
41291661
CNMG090304N-LU
9.7
3.18
0.4
T2000Z
9.525
¥
5,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
41291616
CNMG090304N-LU
9.7
3.18
0.4
AC2000
9.525
¥
5,800
取扱い終了
41291634
CNMG090304N-LU
9.7
3.18
0.4
AC700G
9.525
¥
5,800
取扱い終了
41291677
CNMG090304N-LU T3000Z
9.7
3.18
0.4
T3000Z
9.525
¥
7,400
取扱い終了
41291783
CNMG090308N-LU
9.7
3.18
0.8
AC2000
9.525
¥
5,800
取扱い終了
41291801
CNMG090308N-LU
9.7
3.18
0.8
AC700G
9.525
¥
5,800
取扱い終了
41291835
CNMG090308N-LU
9.7
3.18
0.8
T2000Z
9.525
¥
5,800
取扱い終了
41291844
CNMG090308N-LU T3000Z
9.7
3.18
0.8
T3000Z
9.525
¥
7,400
取扱い終了
41292027
CNMG120402N-LU T3000Z
12.9
4.76
0.2
T3000Z
12.7
¥
9,800
取扱い終了
代引不可
41292291
CNMG120404N-LU
12.9
4.76
0.4
AC2000
12.7
¥
7,700
取扱い終了
41292307
CNMG120404N-LU
12.9
4.76
0.4
AC3000
12.7
¥
7,700
取扱い終了
41292325
CNMG120404N-LU
12.9
4.76
0.4
AC700G
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41292361
CNMG120404N-LU
12.9
4.76
0.4
T1200A
12.7
¥
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41292386
CNMG120404N-LU
12.9
4.76
0.4
T2000Z
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41292395
CNMG120404N-LU T3000Z
12.9
4.76
0.4
T3000Z
12.7
¥
9,800
取扱い終了
代引不可
41293122
CNMG120408N-LU
12.9
4.76
0.8
AC2000
12.7
¥
7,700
取扱い終了
41293131
CNMG120408N-LU
12.9
4.76
0.8
AC3000
12.7
¥
7,700
取扱い終了
41293156
CNMG120408N-LU
12.9
4.76
0.8
AC700G
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41293192
CNMG120408N-LU
12.9
4.76
0.8
T1200A
12.7
¥
6,900
取扱い終了
41293217
CNMG120408N-LU
12.9
4.76
0.8
T2000Z
12.7
¥
7,700
取扱い終了
41293226
CNMG120408N-LU T3000Z
12.9
4.76
0.8
T3000Z
12.7
¥
9,800
取扱い終了
代引不可
41293971
CNMG120412N-LU
12.9
4.76
1.2
AC2000
12.7
¥
7,700
取扱い終了
41293987
CNMG120412N-LU
12.9
4.76
1.2
AC3000
12.7
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41294005
CNMG120412N-LU
12.9
4.76
1.2
AC700G
12.7
¥
7,700
取扱い終了
41294041
CNMG120412N-LU
12.9
4.76
1.2
T1200A
12.7
¥
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ