曜日別特売

チップ CNMG-GE

チップ CNMG-GE - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41292212CNMG120404N-GE AC810P12.94.760.4AC810P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41292221CNMG120404N-GE AC820P12.94.760.4AC820P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41292237CNMG120404N-GE AC830P12.94.760.4AC830P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41295046CNMG160612N-GE AC810P16.16.351.2AC810P15.875
24,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41295055CNMG160612N-GE AC820P16.16.351.2AC820P15.875
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41295064CNMG160612N-GE AC830P16.16.351.2AC830P15.875
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41295283CNMG160616N-GE AC810P16.16.351.6AC810P15.875
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41295292CNMG160616N-GE AC820P16.16.351.6AC820P15.875
24,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41295301CNMG160616N-GE AC830P16.16.351.6AC830P15.875
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41295597CNMG190612N-GE AC810P19.36.351.2AC810P19.05
31,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41295606CNMG190612N-GE AC820P19.36.351.2AC820P19.05
31,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41295615CNMG190612N-GE AC830P19.36.351.2AC830P19.05
31,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41295877CNMG190616N-GE AC810P19.36.351.6AC810P19.05
31,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41295886CNMG190616N-GE AC820P19.36.351.6AC820P19.05
31,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41295895CNMG190616N-GE AC830P19.36.351.6AC830P19.05
31,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41292991CNMG120408N-GE AC810P12.94.760.8AC810P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
41293007CNMG120408N-GE AC820P12.94.760.8AC820P12.7
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
41293016CNMG120408N-GE AC830P12.94.760.8AC830P12.7
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
41293856CNMG120412N-GE AC810P12.94.761.2AC810P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41293865CNMG120412N-GE AC820P12.94.761.2AC820P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41293874CNMG120412N-GE AC830P12.94.761.2AC830P12.7
11,000
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
41294644CNMG120416N-GE AC810P12.94.761.6AC810P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41294653CNMG120416N-GE AC820P12.94.761.6AC820P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41294662CNMG120416N-GE AC830P12.94.761.6AC830P12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41292203CNMG120404N-GE12.94.760.4AC700G12.7
7,700
取扱い終了
41295037CNMG160612N-GE16.16.351.2AC700G15.875
17,200
取扱い終了
41295274CNMG160616N-GE16.16.351.6AC700G15.875
17,200
取扱い終了
41292982CNMG120408N-GE12.94.760.8AC700G12.7
7,700
取扱い終了
41293847CNMG120412N-GE12.94.761.2AC700G12.7
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする