住友電工ハードメタル
チップ CNMG-GZ
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41292282
CNMG120404N-GZ AC820P
0.4
AC820P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41293095
CNMG120408N-GZ AC420K
0.8
AC420K
¥
11,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
41293113
CNMG120408N-GZ AC820P
0.8
AC820P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41293962
CNMG120412N-GZ AC820P
1.2
AC820P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
41294696
CNMG120416N-GZ AC820P
1.6
AC820P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41292264
CNMG120404N-GZ AC420K
0.4
AC420K
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
41292273
CNMG120404N-GZ
0.4
AC410K
¥
7,700
取扱い終了
41293104
CNMG120408N-GZ
0.8
AC410K
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41293944
CNMG120412N-GZ AC420K
1.2
AC420K
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
41293953
CNMG120412N-GZ
1.2
AC410K
¥
7,700
取扱い終了
41294671
CNMG120416N-GZ AC420K
1.6
AC420K
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
41294687
CNMG120416N-GZ
1.6
AC410K
¥
7,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください