住友電工ハードメタル
チップ CNMG-SE
形状
ひし形80°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41292483
CNMG120404N-SE T1500A
12.7
4.76
0.4
T1500A
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
41292492
CNMG120404N-SE AC810P
12.7
4.76
0.4
AC810P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41292501
CNMG120404N-SE AC820P
12.7
4.76
0.4
AC820P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41292517
CNMG120404N-SE AC830P
12.7
4.76
0.4
AC830P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41293436
CNMG120408N-SE T1500A
12.7
4.76
0.8
T1500A
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
41293445
CNMG120408N-SE AC810P
12.7
4.76
0.8
AC810P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41293454
CNMG120408N-SE AC820P
12.7
4.76
0.8
AC820P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41293463
CNMG120408N-SE AC830P
12.7
4.76
0.8
AC830P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41294285
CNMG120412N-SE AC810P
12.7
4.76
1.2
AC810P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41294294
CNMG120412N-SE AC820P
12.7
4.76
1.2
AC820P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41294303
CNMG120412N-SE AC830P
12.7
4.76
1.2
AC830P
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください