チップ CNMG-AY

チップ CNMG-AY - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
形状ひし形80°チップブレーカ両面穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40903335CNMG120404-AY HG80251箱(10個)12.74.760.4
12,400
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40903344CNMG120404-AY HG80101箱(10個)12.74.760.4
12,400
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40903353CNMG120404-AY IP30001箱(10個)12.74.760.4
12,400
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40903676CNMG120408-AY IP20001箱(10個)12.74.760.8
12,400
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40903642CNMG120408-AY HG80251箱(10個)12.74.760.8
12,400
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
40903651CNMG120408-AY HG80101箱(10個)12.74.760.8
12,400
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40903667CNMG120408-AY IP30001箱(10個)12.74.760.8
12,400
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
40904026CNMG120412-AY HG80101箱(10個)12.74.761.2
12,400
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40904035CNMG120412-AY IP30001箱(10個)12.74.761.2
12,400
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40904044CNMG120412-AY IP20001箱(10個)12.74.761.2
12,400
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40904017CNMG120412-AY HG80251箱(10個)12.74.761.2
12,400
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
40904306CNMG120416-AY HG80251箱(10個)12.74.761.6
12,400
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
48877437CNMG120404-AY HG80251パック(10個)12.74.760.4
8,500
取扱い終了
48877525CNMG120408-AY HG80251パック(10個)12.74.760.8
8,500
取扱い終了
48877631CNMG120412-AY HG80251パック(10個)12.74.761.2
8,500
取扱い終了
48877717CNMG120416-AY HG80251パック(10個)12.74.761.6
8,500
取扱い終了
40903362CNMG120404-AY1箱(10個)12.74.760.4
オープン
取扱い終了
40904315CNMG120416-AY1箱(10個)12.74.761.6
オープン
取扱い終了
40904324CNMG120416-AY1箱(10個)12.74.761.6
オープン
取扱い終了
40904333CNMG120416-AY1箱(10個)12.74.761.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする