曜日別特売

チップ CNMG-BH

チップ CNMG-BH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40903371CNMG120404-BH HG80251箱(10個)0.4
12,400
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40903387CNMG120404-BH HG80101箱(10個)0.4
12,400
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40903694CNMG120408-BH HG80251箱(10個)0.8
12,400
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
40903703CNMG120408-BH HG80101箱(10個)0.8
12,400
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40903712CNMG120408-BH IP20001箱(10個)0.8
12,400
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40904053CNMG120412-BH HG80251箱(10個)1.2
12,400
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
48877446CNMG120404-BH HG80251パック(10個)0.4
8,500
取扱い終了
48877534CNMG120408-BH HG80251パック(10個)0.8
8,500
取扱い終了
48877647CNMG120412-BH HG80251パック(10個)1.2
8,500
取扱い終了
40903396CNMG120404-BH1箱(10個)0.4
オープン
取扱い終了
40904062CNMG120412-BH1箱(10個)1.2
オープン
取扱い終了
40904071CNMG120412-BH1箱(10個)1.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする