MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ CNMG-VA
形状
ひし形80°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40903511
CNMG120404-VA HG8010
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40903536
CNMG120404-VA HX3515
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
40903904
CNMG120408-VA HX3515
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
40903886
CNMG120408-VA HG8010
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40904245
CNMG120412-VA HX3515
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
¥
12,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48877482
CNMG120404-VA HX3515
1パック(10個)
12.7
4.76
0.4
¥
8,500
取扱い終了
48877595
CNMG120408-VA HX3515
1パック(10個)
12.7
4.76
0.8
¥
8,500
取扱い終了
48877692
CNMG120412-VA HX3515
1パック(10個)
12.7
4.76
1.2
¥
8,500
取扱い終了
40903502
CNMG120404-VA
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
オープン
取扱い終了
40903527
CNMG120404-VA
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
オープン
取扱い終了
40903877
CNMG120408-VA
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
オープン
取扱い終了
40903895
CNMG120408-VA
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
オープン
取扱い終了
40904211
CNMG120412-VA
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
オープン
取扱い終了
40904227
CNMG120412-VA
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
オープン
取扱い終了
40904236
CNMG120412-VA
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
オープン
取扱い終了
40904437
CNMG120416-VA
1箱(10個)
12.7
4.76
1.6
オープン
取扱い終了
40904446
CNMG120416-VA
1箱(10個)
12.7
4.76
1.6
オープン
取扱い終了
40904455
CNMG120416-VA
1箱(10個)
12.7
4.76
1.6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください