MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ VNMG-FE
形状
ひし形35°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40919426
VNMG160408-FE HG8025
1箱(10個)
9.525
4.76
0.8
¥
18,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40919435
VNMG160408-FE HG8010
1箱(10個)
9.525
4.76
0.8
¥
18,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48882416
VNMG160404-FE HG8025
1パック(10個)
9.525
4.76
0.4
¥
13,000
取扱い終了
48882452
VNMG160408-FE HG8025
1パック(10個)
9.525
4.76
0.8
¥
13,000
取扱い終了
40919155
VNMG160404-FE
1箱(10個)
9.525
4.76
0.4
オープン
取扱い終了
40919164
VNMG160404-FE
1箱(10個)
9.525
4.76
0.4
オープン
取扱い終了
40919173
VNMG160404-FE
1箱(10個)
9.525
4.76
0.4
オープン
取扱い終了
40919417
VNMG160408-FE
1箱(10個)
9.525
4.76
0.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください