MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ VNMG-VA
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40919295
VNMG160404-VA HX3515
1箱(10個)
0.4
¥
18,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40919566
VNMG160408-VA HG8010
1箱(10個)
0.8
¥
18,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40919584
VNMG160408-VA HX3515
1箱(10個)
0.8
¥
18,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48882425
VNMG160404-VA HX3515
1パック(10個)
0.4
¥
13,000
取扱い終了
48882486
VNMG160408-VA HX3515
1パック(10個)
0.8
¥
13,000
取扱い終了
40919261
VNMG160404-VA
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40919277
VNMG160404-VA
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40919286
VNMG160404-VA
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40919557
VNMG160408-VA
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
40919575
VNMG160408-VA
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
40919663
VNMG160412-VA
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
40919672
VNMG160412-VA
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
40919681
VNMG160412-VA
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください