チップ DNMG-AB

チップ DNMG-AB - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
形状ひし形55°チップブレーカ両面穴の有無あり切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40907824DNMG150608-AB HG80251箱(10個)12.76.350.8
20,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907833DNMG150608-AB IP20001箱(10個)12.76.350.8
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48878137DNMG150404-AB HG80251パック(10個)12.74.760.4
11,800
取扱い終了
48878216DNMG150408-AB HG80251パック(10個)12.74.760.8
11,800
取扱い終了
48878322DNMG150412-AB HG80251パック(10個)12.74.761.2
11,800
取扱い終了
48878435DNMG150608-AB HG80251パック(10個)12.76.350.8
14,600
取扱い終了
48878487DNMG150612-AB HG80251パック(10個)12.76.351.2
14,600
取扱い終了
40908113DNMG150612-AB1箱(10個)12.76.351.2
オープン
取扱い終了
40908122DNMG150612-AB1箱(10個)12.76.351.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする