曜日別特売

チップ CNMGN-LU

チップ CNMGN-LU - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074466CNMG090304N-LU T1500Z9.73.180.4T1500Z9.525
8,200
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
58074475CNMG090308N-LU T1500Z9.73.180.8T1500Z9.525
8,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
58074502CNMG120402N-LU T1000A12.94.760.2T1000A12.7
9,600
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
58074511CNMG120402N-LU T1500Z12.94.760.2T1500Z12.7
10,800
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
58074642CNMG120404N-LU T1000A12.94.760.4T1000A12.7
9,600
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
58074651CNMG120404N-LU T1500Z12.94.760.4T1500Z12.7
10,800
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
58074861CNMG120408N-LU T1500Z12.94.760.8T1500Z12.7
10,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
58074992CNMG120412N-LU T1500Z12.94.761.2T1500Z12.7
10,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする