住友電工ハードメタル
チップ CNMG-NSE
形状
ひし形80°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074676
CNMG120404NSE T1000A
12.7
4.76
0.4
T1000A
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
58074685
CNMG120404NSE T1500Z
12.7
4.76
0.4
T1500Z
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
58074886
CNMG120408NSE T1000A
12.7
4.76
0.8
T1000A
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
58074895
CNMG120408NSE T1500Z
12.7
4.76
0.8
T1500Z
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください