チップ CNMG-NEG

チップ CNMG-NEG - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074773CNMG120408NEG AC510U12.94.760.8AC510U12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
58074782CNMG120408NEG AC520U12.94.760.8AC520U12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
58074791CNMG120408NEG AC630M12.94.760.8AC630M12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
58074816CNMG120408NEG EH52012.94.760.8EH52012.7
9,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
58074947CNMG120412NEG AC510U12.94.761.2AC510U12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
58074956CNMG120412NEG AC520U12.94.761.2AC520U12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
58074965CNMG120412NEG AC630M12.94.761.2AC630M12.7
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
58074974CNMG120412NEG EH51012.94.761.2EH51012.7
9,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
58074983CNMG120412NEG EH52012.94.761.2EH52012.7
9,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
58075035CNMG160612NEG AC510U16.16.351.2AC510U15.875
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58075044CNMG160612NEG AC520U16.16.351.2AC520U15.875
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58075053CNMG160612NEG AC630M16.16.351.2AC630M15.875
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58075062CNMG160612NEG EH51016.16.351.2EH51015.875
18,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58075071CNMG160612NEG EH52016.16.351.2EH52015.875
18,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58074807CNMG120408NEG EH51012.94.760.8EH51012.7
9,700
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする