住友電工ハードメタル
チップ DNGG-LUM
形状
ひし形55°
材質
T1000A
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58080461
DNGG110404LUM T1000A
9.525
4.76
0.4
11.6
¥
18,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
58080486
DNGG110408LUM T1000A
9.525
4.76
0.8
11.6
¥
18,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
58080547
DNGG150408LUM T1000A
12.7
4.76
0.8
15.5
¥
26,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください