チップ 2QP-CNGM-HM

チップ 2QP-CNGM-HM - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516827602QP-CNGM120412-HM1ケース(2個)------
16,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
516827782QP-CNGM120408-HM1ケース(2個)12.904.76円筒穴0.8片面
16,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
516827692QP-CNGM120408-HM1個------
8,370
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
返品不可
516827872QP-CNGM120412-HM1個12.904.76円筒穴1.2片面
8,370
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
返品不可
579424552QP-CNGM120408-HM BXM201個12.904.76円筒穴0.8片面
7,240
取扱い終了
返品不可
代引不可
579424732QP-CNGM120412-HM BXM201個12.904.76円筒穴1.2片面
7,240
取扱い終了
返品不可
代引不可
299292622QP-CNGM120408-HM BXA201個------
7,240
取扱い終了
返品不可
代引不可
299292782QP-CNGM120412-HM BXA201個------
7,240
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする