タンガロイ
チップ 2QP-DNGA
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
材質
BX330
BXM20
内容量
1ケース(2個)
1個
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57942997
2QP-DNGA150404-L BXM20
1個
0.4
BXM20
¥
6,880
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57943173
2QP-DNGA150408-L BXM20
1個
0.8
BXM20
¥
6,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57943347
2QP-DNGA150412-L BXM20
1個
1.2
BXM20
¥
6,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51686129
2QP-DNGA150404-L
1ケース(2個)
0.4
BX330
¥
29,750
¥
23,490
¥
25,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51686208
2QP-DNGA150408-L
1ケース(2個)
0.8
BX330
¥
29,750
¥
23,490
¥
25,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51686287
2QP-DNGA150412-L
1ケース(2個)
1.2
BX330
¥
29,750
¥
23,490
¥
25,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08481015
2QP-DNGA150404-L BX330
1個
0.4
BX330
¥
5,510
取扱い終了
返品不可
代引不可
08481067
2QP-DNGA150408-L BX330
1個
0.8
BX330
¥
5,510
取扱い終了
返品不可
代引不可
08481155
2QP-DNGA150412-L BX330
1個
1.2
BX330
¥
5,510
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください