チップ CNMG-GM

チップ CNMG-GM - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89650294CNMG120404-GM MC70250.4663-6969MC7025
11,000
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89650416CNMG120412-GM MC70251.2663-7027MC7025
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
89650285CNMG120404-GM MC70150.4663-5903MC7015
11,000
取扱い終了
代替品有
89650321CNMG120408-GM MC70150.8663-5920MC7015
11,000
取扱い終了
代替品有
89650407CNMG120412-GM MC70151.2663-5962MC7015
10,300
取扱い終了
代替品有
89650337CNMG120408-GM MC70250.8663-6985MC7025
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89650285CNMG120404-GM MC701572128905CNMG120404-GM MC7125CNMG120404-GM  MC7015 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125 三菱 72128905ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125三菱1箱(10個)
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89650321CNMG120408-GM MC701572128966CNMG120408-GM MC7125CNMG120408-GM  MC7015 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125 三菱 72128966ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125三菱1箱(10個)
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89650407CNMG120412-GM MC701572128957CNMG120412-GM MC7125CNMG120412-GM  MC7015 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125 三菱 72128957ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125三菱1箱(10個)
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする