チップ VN-F

チップ VN-F - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP3025形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06574523VNGG160402L-F MP30250.2
26,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
06574532VNGG160402R-F MP30250.2
26,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
06574548VNGG160404L-F MP30250.4
26,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
06574557VNGG160404R-F MP30250.4
26,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする