イスカル
チップ CNMG-MR
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40642174
CNMG 190612-MR IC807
19.3
1.2
IC807
19.05
¥
25,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40642183
CNMG190612-MR IC8350
19.3
1.2
IC8350
19.05
¥
26,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40642061
CNMG 160624-MR
15.9
2.4
IC8250
15.875
¥
14,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください