曜日別特売

チップ CNMM-HR

チップ CNMM-HR - イスカルチップ CNMM-HR - イスカル
形状ひし形80°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40642515CNMM 160624-HR IC825015.8756.352.4IC825015.9
23,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40642427CNMM 160612-HR15.8756.351.2IC825015.9
17,400
取扱い終了
40642436CNMM 160612-HR15.8756.351.2IC835015.9
17,400
取扱い終了
40642481CNMM 160616-HR15.8756.351.6IC825015.9
17,400
取扱い終了
40642497CNMM 160616-HR15.8756.351.6IC835015.9
17,400
取扱い終了
40642524CNMM 190612-HR19.056.351.2IC825019.3
22,500
取扱い終了
40642533CNMM 190612-HR19.056.351.2IC835019.3
22,500
取扱い終了
40642576CNMM 190616-HR19.056.351.6IC825019.3
22,500
取扱い終了
40642585CNMM 190616-HR19.056.351.6IC835019.3
22,500
取扱い終了
40642664CNMM 190624-HR19.056.352.4IC835019.3
22,500
取扱い終了
40642673CNMM 190624-HR19.056.352.4IC815019.3
22,500
取扱い終了
40642682CNMM 190624-HR19.056.352.4IC825019.3
22,500
取扱い終了
40642691CNMM 250924-HR25.49.522.4IC825025.79
43,300
取扱い終了
40642707CNMM 250924-HR25.49.522.4IC835025.79
43,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする