曜日別特売

チップ DNMG-GE

チップ DNMG-GE - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41302746DNMG110408N-GE AC810P11.64.760.8AC810P9.525
12,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41302755DNMG110408N-GE AC820P11.64.760.8AC820P9.525
12,600
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
41302764DNMG110408N-GE AC830P11.64.760.8AC830P9.525
12,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41303166DNMG150404N-GE AC810P15.54.760.4AC810P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41303175DNMG150404N-GE AC820P15.54.760.4AC820P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41303184DNMG150404N-GE AC830P15.54.760.4AC830P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41303997DNMG150408N-GE AC810P15.54.760.8AC810P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41304006DNMG150408N-GE AC820P15.54.760.8AC820P12.7
15,300
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
41304015DNMG150408N-GE AC830P15.54.760.8AC830P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41304882DNMG150412N-GE AC810P15.54.761.2AC810P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41304891DNMG150412N-GE AC820P15.54.761.2AC820P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41304907DNMG150412N-GE AC830P15.54.761.2AC830P12.7
15,300
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
41305686DNMG150604N-GE AC810P15.56.350.4AC810P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41305695DNMG150604N-GE AC820P15.56.350.4AC820P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41305704DNMG150604N-GE AC830P15.56.350.4AC830P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41305835DNMG150608N-GE AC810P15.56.350.8AC810P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41305844DNMG150608N-GE AC820P15.56.350.8AC820P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41305853DNMG150608N-GE AC830P15.56.350.8AC830P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306203DNMG150612N-GE AC810P15.56.351.2AC810P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306212DNMG150612N-GE AC820P15.56.351.2AC820P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306221DNMG150612N-GE AC830P15.56.351.2AC830P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306517DNMG150616N-GE AC810P15.56.351.6AC810P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306526DNMG150616N-GE AC820P15.56.351.6AC820P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306535DNMG150616N-GE AC830P15.56.351.6AC830P12.7
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41303157DNMG150404N-GE15.54.760.4AC700G12.7
10,700
取扱い終了
41303981DNMG150408N-GE15.54.760.8AC700G12.7
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41304873DNMG150412N-GE15.54.761.2AC700G12.7
10,700
取扱い終了
41305677DNMG150604N-GE15.56.350.4AC700G12.7
13,300
取扱い終了
41305826DNMG150608N-GE15.56.350.8AC700G12.7
13,300
取扱い終了
41306194DNMG150612N-GE15.56.351.2AC700G12.7
13,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする