曜日別特売

チップ DNMG-HM

チップ DNMG-HM - 住友電工ハードメタル
形状ひし形55°チップブレーカ両面穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41302992DNMG150404L-HM AC630M12.74.760.4AC630M
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41303001DNMG150404L-HM AC820P12.74.760.4AC820P
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41303762DNMG150404R-HM AC630M12.74.760.4AC630M
15,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
41303771DNMG150404R-HM AC830P12.74.760.4AC830P
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
41303787DNMG150404R-HM AC810P12.74.760.4AC810P
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41303796DNMG150404R-HM AC820P12.74.760.4AC820P
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41303814DNMG150408L-HM AC630M12.74.760.8AC630M
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
41303823DNMG150408L-HM AC820P12.74.760.8AC820P
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41304767DNMG150408R-HM AC630M12.74.760.8AC630M
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41304776DNMG150408R-HM AC810P12.74.760.8AC810P
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41304785DNMG150408R-HM AC820P12.74.760.8AC820P
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41304794DNMG150408R-HM AC830P12.74.760.8AC830P
15,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする