チップ DNMG-A-AB

チップ DNMG-A-AB - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40906354DNMG150404-AB GM80354.760.4GM8035
17,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906372DNMG150404-AB HG80104.760.4HG8010
17,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906381DNMG150404-AB IP20004.760.4IP2000
17,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906363DNMG150404-AB HG80254.760.4HG8025
17,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
40906765DNMG150408-AB GM254.760.8GM25
17,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
40906783DNMG150408-AB GM80354.760.8GM8035
17,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906801DNMG150408-AB HG80104.760.8HG8010
17,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906817DNMG150408-AB IP20004.760.8IP2000
17,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906792DNMG150408-AB HG80254.760.8HG8025
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40907316DNMG150412-AB HG80254.761.2HG8025
17,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907325DNMG150412-AB HG80104.761.2HG8010
17,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907334DNMG150412-AB IP20004.761.2IP2000
17,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906774DNMG150408-AB4.760.8GM8020
オープン
取扱い終了
40907711DNMG150604-AB6.350.4GM8020
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする