MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ DNMG-A-AE
形状
ひし形55°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40906415
DNMG150404-AE GM8020
12.7
4.76
0.4
GM8020
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906424
DNMG150404-AE GX30
12.7
4.76
0.4
GX30
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40906433
DNMG150404-AE IP2000
12.7
4.76
0.4
IP2000
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906406
DNMG150404-AE GM25
12.7
4.76
0.4
GM25
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
40906853
DNMG150408-AE GM8035
12.7
4.76
0.8
GM8035
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906862
DNMG150408-AE GX30
12.7
4.76
0.8
GX30
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906887
DNMG150408-AE HG8010
12.7
4.76
0.8
HG8010
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906896
DNMG150408-AE IP2000
12.7
4.76
0.8
IP2000
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906835
DNMG150408-AE GM25
12.7
4.76
0.8
GM25
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
40906844
DNMG150408-AE GM8020
12.7
4.76
0.8
GM8020
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906871
DNMG150408-AE HG8025
12.7
4.76
0.8
HG8025
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907343
DNMG150412-AE GM25
12.7
4.76
1.2
GM25
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907361
DNMG150412-AE GM8035
12.7
4.76
1.2
GM8035
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907377
DNMG150412-AE HG8025
12.7
4.76
1.2
HG8025
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907395
DNMG150412-AE IP2000
12.7
4.76
1.2
IP2000
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907386
DNMG150412-AE HG8010
12.7
4.76
1.2
HG8010
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907736
DNMG150604-AE IP2000
12.7
6.35
0.4
IP2000
¥
20,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906397
DNMG150404-AE
12.7
4.76
0.4
CZ25
オープン
取扱い終了
40906826
DNMG150408-AE
12.7
4.76
0.8
CZ25
オープン
取扱い終了
40907352
DNMG150412-AE
12.7
4.76
1.2
GM8020
オープン
取扱い終了
40907727
DNMG150604-AE
12.7
6.35
0.4
GM8035
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください