チップ DNMG-A-AH

チップ DNMG-A-AH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40906467DNMG150404-AH HG80104.760.4HG8010
17,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906476DNMG150404-AH IP20004.760.4IP2000
17,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906451DNMG150404-AH HG80254.760.4HG8025
17,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906923DNMG150408-AH HG80104.760.8HG8010
17,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906932DNMG150408-AH IP20004.760.8IP2000
17,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906914DNMG150408-AH HG80254.760.8HG8025
17,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
40907413DNMG150412-AH HG80254.761.2HG8025
17,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907422DNMG150412-AH HG80104.761.2HG8010
17,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907431DNMG150412-AH IP20004.761.2IP2000
17,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907745DNMG150604-AH HG80256.350.4HG8025
20,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40907754DNMG150604-AH HG80106.350.4HG8010
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40907763DNMG150604-AH IP20006.350.4IP2000
20,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40906442DNMG150404-AH4.760.4HG3315
オープン
取扱い終了
40906905DNMG150408-AH4.760.8HG3315
オープン
取扱い終了
40907404DNMG150412-AH4.761.2HG3315
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする