曜日別特売

チップ DNMG-M-MH

チップ DNMG-M-MH - 三菱マテリアル
形状ひし形55°チップブレーカ両面穴の有無あり切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06565755DNMG150404-MH UE602012.74.760.4UE6020
15,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06566035DNMG150408-MH UE602012.74.760.8UE6020
15,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06566272DNMG150412-MH UE602012.74.761.2UE6020
15,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06566762DNMG150608-MH UE602012.76.350.8UE6020
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
06566988DNMG150612-MH UE602012.76.351.2UE6020
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
37376132DNMG150404-MH UE611012.74.760.4UE6110
15,300
取扱い終了
返品不可
58659221DNMG150404-MH12.74.760.4UC5115
11,800
取扱い終了
58659237DNMG150404-MH12.74.760.4UE6105
11,800
取扱い終了
37376263DNMG150408-MH UE611012.74.760.8UE6110
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58659483DNMG150408-MH UC511512.74.760.8UC5115
14,300
取扱い終了
58659492DNMG150408-MH12.74.760.8UE6105
11,800
取扱い終了
06566044DNMG150408-MH US702012.74.760.8US7020
13,000
取扱い終了
37376394DNMG150412-MH UE611012.74.761.2UE6110
15,300
取扱い終了
返品不可
58659693DNMG150412-MH UC511512.74.761.2UC5115
13,000
取扱い終了
58659702DNMG150412-MH UE610512.74.761.2UE6105
15,300
取扱い終了
返品不可
06566288DNMG150412-MH US702012.74.761.2US7020
13,000
取扱い終了
37376482DNMG150604-MH UE611012.76.350.4UE6110
18,900
取扱い終了
返品不可
58660086DNMG150604-MH UC511512.76.350.4UC5115
16,100
取扱い終了
58660095DNMG150604-MH UE610512.76.350.4UE6105
18,900
取扱い終了
返品不可
37376595DNMG150608-MH UE611012.76.350.8UE6110
18,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58660427DNMG150608-MH UC511512.76.350.8UC5115
16,100
取扱い終了
58660436DNMG150608-MH UE610512.76.350.8UE6105
18,900
取扱い終了
返品不可
06566778DNMG150608-MH US702012.76.350.8US7020
16,100
取扱い終了
37376701DNMG150612-MH UE611012.76.351.2UE6110
18,900
取扱い終了
返品不可
58660655DNMG150612-MH UC511512.76.351.2UC5115
16,100
取扱い終了
58660664DNMG150612-MH UE610512.76.351.2UE6105
18,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする