チップ DNMG-M-MJ

チップ DNMG-M-MJ - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37376141DNMG150404-MJ US9054.760.4US905
15,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37381303DNMG150404-MJ VP05RT4.760.4VP05RT
15,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37381312DNMG150404-MJ VP10RT4.760.4VP10RT
15,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37376272DNMG150408-MJ US9054.760.8US905
15,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37381321DNMG150408-MJ VP05RT4.760.8VP05RT
15,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37381337DNMG150408-MJ VP10RT4.760.8VP10RT
15,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37376403DNMG150412-MJ US9054.761.2US905
15,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58659711DNMG150412-MJ VP05RT4.761.2VP05RT
15,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58659727DNMG150412-MJ VP10RT4.761.2VP10RT
15,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
37376446DNMG150416-MJ US9054.761.6US905
15,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
58659842DNMG150416-MJ VP05RT4.761.6VP05RT
15,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58659851DNMG150416-MJ VP10RT4.761.6VP10RT
15,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
37373323DNMG150604-MJ VP05RT6.350.4VP05RT
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
37373332DNMG150604-MJ VP10RT6.350.4VP10RT
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
37376491DNMG150604-MJ US9056.350.4US905
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
37373341DNMG150608-MJ VP05RT6.350.8VP05RT
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
37373357DNMG150608-MJ VP10RT6.350.8VP10RT
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
37376604DNMG150608-MJ US9056.350.8US905
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
37373366DNMG150612-MJ VP05RT6.351.2VP05RT
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
37373375DNMG150612-MJ VP10RT6.351.2VP10RT
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
37376717DNMG150612-MJ US9056.351.2US905
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
37373384DNMG150616-MJ VP05RT6.351.6VP05RT
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
37373393DNMG150616-MJ VP10RT6.351.6VP10RT
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
37376771DNMG150616-MJ US9056.351.6US905
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
58659246DNMG150404-MJ4.760.4RT9005
オープン
取扱い終了
58659255DNMG150404-MJ4.760.4RT9010
オープン
取扱い終了
58659501DNMG150408-MJ4.760.8RT9005
オープン
取扱い終了
58659517DNMG150408-MJ4.760.8RT9010
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする