曜日別特売

チップ DNMG-M-MP

チップ DNMG-M-MP - 三菱マテリアル
形状ひし形55°チップブレーカ両面穴の有無あり切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06565764DNMG150404-MP MP302512.74.760.4
15,300
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
06565773DNMG150404-MP UE602012.74.760.4
15,300
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
06566053DNMG150408-MP MP302512.74.760.8
15,300
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
06566297DNMG150412-MP MP302512.74.761.2
15,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
06566525DNMG150604-MP MP302512.76.350.4
18,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06566534DNMG150604-MP UE602012.76.350.4
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
06566997DNMG150612-MP MP302512.76.351.2
18,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06567076DNMG150616-MP UE602012.76.351.6
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
40906634DNMG150404-MP IP050S12.74.760.4
12,100
取扱い終了
58659264DNMG150404-MP12.74.760.4
11,800
取扱い終了
58659282DNMG150404-MP12.74.760.4
11,800
取扱い終了
58659291DNMG150404-MP UE611012.74.760.4
15,300
取扱い終了
返品不可
58659273DNMG150404-MP12.74.760.4
11,800
取扱い終了
40907124DNMG150408-MP12.74.760.8
オープン
取扱い終了
58659526DNMG150408-MP12.74.760.8
11,800
取扱い終了
40907553DNMG150412-MP12.74.761.2
オープン
取扱い終了
58659736DNMG150412-MP12.74.761.2
11,800
取扱い終了
58659867DNMG150416-MP12.74.761.6
11,800
取扱い終了
58659885DNMG150416-MP12.74.761.6
11,800
取扱い終了
58659894DNMG150416-MP UE611012.74.761.6
15,300
取扱い終了
返品不可
58659876DNMG150416-MP12.74.761.6
11,800
取扱い終了
06566385DNMG150416-MP UE602012.74.761.6
15,300
取扱い終了
40907781DNMG150604-MP12.76.350.4
オープン
取扱い終了
58660104DNMG150604-MP12.76.350.4
14,600
取扱い終了
58660122DNMG150604-MP12.76.350.4
14,600
取扱い終了
58660131DNMG150604-MP12.76.350.4
14,600
取扱い終了
58660113DNMG150604-MP12.76.350.4
14,600
取扱い終了
58660445DNMG150608-MP12.76.350.8
14,600
取扱い終了
06566787DNMG150608-MP MP302512.76.350.8
18,900
取扱い終了
58660673DNMG150612-MP12.76.351.2
14,600
取扱い終了
58660786DNMG150616-MP12.76.351.6
14,600
取扱い終了
58660804DNMG150616-MP12.76.351.6
14,600
取扱い終了
58660813DNMG150616-MP12.76.351.6
14,600
取扱い終了
58660795DNMG150616-MP12.76.351.6
14,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする