三菱マテリアル
チップ DNMG-F-FS
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06565633
DNMG150404-FS NX2525
0.4
¥
13,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06565895
DNMG150408-FS UE6020
0.8
¥
15,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください