曜日別特売

チップ DNMG-S-SH

チップ DNMG-S-SH - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58659352DNMG150404-SH NX303515.54.760.4NX303512.7
13,900
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
06565852DNMG150404-SH UE602015.54.760.4UE602012.7
15,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06566166DNMG150408-SH UE602015.54.760.8UE602012.7
15,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
06566367DNMG150412-SH UE602015.54.761.2UE602012.7
15,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
58659027DNMG110404-SH UE610511.64.760.4UE61059.525
12,600
取扱い終了
返品不可
58659036DNMG110404-SH UE611011.64.760.4UE61109.525
12,600
取扱い終了
返品不可
58659081DNMG110408-SH UE610511.64.760.8UE61059.525
12,600
取扱い終了
返品不可
58659097DNMG110408-SH UE611011.64.760.8UE61109.525
12,600
取扱い終了
37376193DNMG150404-SH UE611015.54.760.4UE611012.7
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58659361DNMG150404-SH15.54.760.4UC511512.7
11,800
取扱い終了
58659377DNMG150404-SH UE610515.54.760.4UE610512.7
15,300
取扱い終了
37376324DNMG150408-SH UE611015.54.760.8UE611012.7
15,300
取扱い終了
返品不可
58659587DNMG150408-SH NX303515.54.760.8NX303512.7
13,900
取扱い終了
58659596DNMG150408-SH15.54.760.8UC511512.7
11,800
取扱い終了
58659605DNMG150408-SH UE610515.54.760.8UE610512.7
15,300
取扱い終了
返品不可
32746016DNMG150412-SH UE611015.54.761.2UE611012.7
15,300
取扱い終了
返品不可
37374434DNMG150412-SH15.54.761.2NX303512.7
10,700
取扱い終了
58659797DNMG150412-SH15.54.761.2UC511512.7
11,800
取扱い終了
58659806DNMG150412-SH UE610515.54.761.2UE610512.7
15,300
取扱い終了
返品不可
37374495DNMG150604-SH15.56.350.4NX303512.7
13,300
取扱い終了
37376534DNMG150604-SH UE611015.56.350.4UE611012.7
18,900
取扱い終了
返品不可
58660226DNMG150604-SH15.56.350.4UC511512.7
14,600
取扱い終了
58660235DNMG150604-SH UE610515.56.350.4UE610512.7
18,900
取扱い終了
返品不可
37374565DNMG150608-SH15.56.350.8NX303512.7
13,300
取扱い終了
37376647DNMG150608-SH UE611015.56.350.8UE611012.7
18,900
取扱い終了
返品不可
58660524DNMG150608-SH15.56.350.8UC511512.7
14,600
取扱い終了
58660533DNMG150608-SH UE610515.56.350.8UE610512.7
18,900
取扱い終了
返品不可
37374617DNMG150612-SH15.56.351.2NX303512.7
13,300
取扱い終了
37376753DNMG150612-SH UE611015.56.351.2UE611012.7
18,900
取扱い終了
返品不可
58660734DNMG150612-SH15.56.351.2UC511512.7
14,600
取扱い終了
58660743DNMG150612-SH UE610515.56.351.2UE610512.7
18,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする