曜日別特売

チップ DNMG-S-SY

チップ DNMG-S-SY - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37374355DNMG150404-SY NX30354.760.4
13,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
37376202DNMG150404-SY UE60204.760.4
15,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06565868DNMG150404-SY MP30254.760.4
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37376333DNMG150408-SY UE60204.760.8
15,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
58659614DNMG150408-SY VP25N4.760.8
15,300
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
06566175DNMG150408-SY MP30254.760.8
15,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06566595DNMG150604-SY MP30256.350.4
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
06566884DNMG150608-SY MP30256.350.8
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
06566893DNMG150608-SY UE60206.350.8
18,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
37374136DNMG150404-SY4.760.4
11,800
取扱い終了
37374391DNMG150408-SY4.760.8
10,700
取扱い終了
37374504DNMG150604-SY6.350.4
13,300
取扱い終了
58660253DNMG150604-SY6.350.4
14,600
取扱い終了
58660244DNMG150604-SY6.350.4
14,600
取扱い終了
37374574DNMG150608-SY6.350.8
13,300
取扱い終了
58660551DNMG150608-SY6.350.8
14,600
取扱い終了
58660542DNMG150608-SY6.350.8
14,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035
低炭素鋼用ブレーカ FY/SYブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする